DIN 7982 INOX A2 M-03,9X013 V1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFCARRE3,9X13EFA2
Rubix:799133571000
fabricante:79822V39 13
EAN:4043377251930


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-03,9X013 V1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados y ranura cuadrada A2 3,9X13 V1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | v1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ 200 unidades
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm