DIN 7981 INOX A2 M-06,3X100 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPH6,3X100EFA2
Rubix:799135643000
fabricante:7981263 100
EAN:4043377161093


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-06,3X100 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 6,3X100 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | din 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
280,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm