ISO 14586 INOX A2 M-03,5X022 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX3,5X22EFA2
Rubix:799132420000
fabricante:14586235 22
EAN:4043377163158
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-03,5X022 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 3,5X22 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
90,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
109,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado