ISO 14587 INOX A2 M-05,5X042 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX5,5X42EFA2
Rubix:799133655000
fabricante:14587255 42
EAN:4043377323569
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud42 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-05,5X042 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 5,5X42 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud42 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
216,75 Sin IVA
/ 500 unidades
262,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

42 mm

Material/acabado