DIN 7982 INOX A2 M-02,9X013 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ2,9X13EFA2
Rubix:799133127000
fabricante:79822029 13
EAN:4043377163868


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-02,9X013 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 2,9X13 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
51,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm