ART. 9051 INOX A2-50 M-06,3X030 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTCHC6,3X30EFA2-50
Rubix:799143117000
fabricante:9051263 30
EAN:4043377279859
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-06,3X030 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 6,3X30 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,30 Sin IVA
/ 500 unidades
393,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (130)