DIN 7981 INOX A2 M-03,9X028 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPH3,9X28EFA2
Rubix:799135765000
fabricante:7981239 28
EAN:4043377160522


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-03,9X028 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 3,9X28 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
163,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
28 mm