DIN 7981 INOX A2 M-04,8X050 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPH4,8X50EFA2
Rubix:799114353000
fabricante:7981248 50
EAN:4043377160850
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,8X050 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,8X50 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaphillips (ph)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,90 Sin IVA
/ 200 unidades
76,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)