DIN 7976 INOX A2 M-04,8X070 SW8 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos hexagonales para chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTH4,8X70EFA2
Rubix:799131998000
fabricante:7976248 70
EAN:4043377157751


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-04,8X070 SW8 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa hexagonales A2 4,8X70 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Norma | din 7976 |
| Forma de cabezal | th ranurada |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,28 € Sin IVA
/ 200 unidades
123,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm