DIN 7981 INOX A4 M-06,3X045 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB6,3X45PZEFA4
Rubix:799135840000
fabricante:79814063 45
EAN:4043377162083
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-06,3X045 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 6,3X45 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,46 Sin IVA
/ 200 unidades
184,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)