ART. 9122 INOX A2-50 M-04,2X013 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF4,2X13TXEFA2-50
Rubix:799143701000
fabricante:9122242 13
EAN:4043377130341


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9122 INOX A2-50 M-04,2X013 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 4,2X13 tx 20 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t 20 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,87 € Sin IVA
/ 100 unidades
42,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días