ART. 9112 INOX A2-50 M-06,3X038 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
TF HC tornillo de seguridad + tetón, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHC6,3X38EFA2-50
Rubix:799143457000
fabricante:9112263 38
EAN:4043377130198


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9112 INOX A2-50 M-06,3X038 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2-50 6,3X38 sw 4 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | sw 4 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
205,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días