DIN 7981 INOX A4 M-06,3X025 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB6,3X25PZEFA4
Rubix:799135849000
fabricante:79814063 25
EAN:4043377162052
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-06,3X025 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 6,3X25 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellapozidriv (pz)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
105,68 Sin IVA
/ 200 unidades
127,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Tipo de huella