DIN 7972 INOX A2 M-06,3X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFF6,3X45EFA2
Rubix:799115266000
fabricante:7972263 45
EAN:4043377156341


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-06,3X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 6,3X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | din 7972 |
| Forma de cabezal | avellanado ranurado |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,74 € Sin IVA
/ 200 unidades
126,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm