DIN 7981 INOX A2 M-03,9X013 V1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB3,9X13CARREEFA2
Rubix:799136157000
fabricante:79812V39 13
EAN:4043377251565
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-03,9X013 V1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa cab.cil. con ranura cuadrada A2 3,9X13 V1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacuadrado
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellav1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,96 Sin IVA
/ 200 unidades
30,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)