DIN 7981 INOX A4 M-02,9X025 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB2,9X25PHEFA4
Rubix:799136237000
fabricante:7981429 25
EAN:4043377162250
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-02,9X025 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 2,9X25 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaphillips (ph)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
130,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)