ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X016 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTCHC5,5X16EFA2-50
Rubix:799143167000
fabricante:9051255 16
EAN:4043377206237
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X016 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 5,5X16 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellahexágono hueco
NormaNO ESTÁNDAR
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2-50
Superficie del hilototal
253,45 Sin IVA
/ 500 unidades
306,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado