ISO 14585 INOX A2 M-04,8X009,5 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX4,8X9,5EFA2
Rubix:799134973000
fabricante:14585248 95
EAN:4043377159038
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-04,8X009,5 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 4,8X9,5 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
163,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)