DIN 85 INOX A4-70 M-06X045 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF6X45EFA4-70
Rubix:799128382000
fabricante:008546 45
EAN:4043377012623


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 85 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A4-70 M-06X045 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A4-70 6X45
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 85 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
266,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm