DIN 7985 INOX A2-50 M-02X004 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ2X4EFA2-50
Rubix:799128979000
fabricante:7985202 4
EAN:4043377175366


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02X004 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2X4 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
48,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm