DIN 85 INOX A2-70 M-05X014 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF5X14EFA2-70
Rubix:799135964000
fabricante:008525 14
EAN:4043377281395


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-70 M-05X014 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A2-70 5X14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 85 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
140,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm