ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X050 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE3X50EFA4-50
Rubix:799127343000
fabricante:7380243 50
EAN:4043377267238


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X050 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 3X50/50 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,54 € Sin IVA
/ 200 unidades
180,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm