ISO 7380-1 INOX A4-50 M-12X022 TX55 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX12X22EFA4-50
Rubix:799126773000
fabricante:738014T12 22
EAN:4043377313461


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-12X022 TX55 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 12X22/22 TX55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tamaño de huella | t55 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
162,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm