ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X022 TX50 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX10X22EFA4-50
Rubix:799127151000
fabricante:738024T10 22
EAN:4043377315670
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X022 TX50 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 10X22/22 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
204,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
246,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella