DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X008 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH1,6X8EFA2-50
Rubix:799138322000
fabricante:7985216 8
EAN:4043377176172


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X008 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 1,6X8 PH0
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
| Tamaño de huella | ph0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
238,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm