DIN 84 INOX A2-70 M-06X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF6X6EFA2-70
Rubix:799136320000
fabricante:008426 6
EAN:4043377008930
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-06X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 6X6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
168,80 Sin IVA
/ 500 unidades
204,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M6