DIN 7983 INOX A4 M-03,5X016 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB3,5X16PHEFA4
Rubix:799134694000
fabricante:7983435 16
EAN:4043377171207
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-03,5X016 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 3,5X16 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7983
Diámetro métricom3
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
114,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)