ART. 9111 INOX A2 M-08X025 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB8X25EFA2
Rubix:799143744000
fabricante:911128 25
EAN:4043377127945


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-08X025 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 8X25 sw 5 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | sw 5 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
122,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm