ART. 9101 INOX A2 M-04X006 SP8 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCBDT4X6EFA2
Rubix:799144039000
fabricante:910124 6
EAN:4043377126733


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9101 INOX A2 M-04X006 SP8 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2 4X6 SP8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sp8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
153,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días