DIN 6912 INOX A4-50 M-12X120 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB12X120EFA4-50
Rubix:799124295000
fabricante:6912412 120
EAN:4043377262240


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-12X120 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 12X120 SW10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
711,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm