ISO 10642 INOX A4-50 M-05X055 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC5X55EFA4-50ISO
Rubix:799122576000
fabricante:1064245 55
EAN:4043377183323
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X055 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 5X55 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
151,12 Sin IVA
/ 200 unidades
182,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5

Tipo de huella