DIN 964 INOX A2-70 M-10X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF10X25EFA2-70
Rubix:799135183000
fabricante:0964210 25
EAN:4043377113337


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-10X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 10X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
196,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm