DIN 84 INOX A4-70 M-05X014 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF5X14EFA4-70
Rubix:799136401000
fabricante:008445 14
EAN:4043377010414


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-05X014 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 5X14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
194,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
14 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M5