DIN 965 INOX A2-70 M-05X028 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH5X28EFA2-70
Rubix:799132714000
fabricante:096525 28
EAN:4043377117618


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X028 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X28 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
179,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
28 mm