DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X018 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ1,6X18EFA4-50
Rubix:799132489000
fabricante:09654016 18
EAN:4043377286000


Resumen técnico
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X018 PZ0 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 1,6X18 pz0
Información técnica
Atributos
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
667,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
18 mm