DIN 84 INOX A4-50 M-03,5X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF3,5X10EFA4-50
Rubix:799136658000
fabricante:0084435 10
EAN:4043377010025


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-03,5X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 3,5X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
87,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3.5 mm
Longitud
10 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M3