DIN 84 INOX A4-50 M-04X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF4X45EFA4-50
Rubix:799136466000
fabricante:008444 45
EAN:4043377010285


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 84 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-04X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 4X45
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
237,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M4