DIN 963 INOX A2-70 M-06X130 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF6X130EFA2-70
Rubix:799132997000
fabricante:096326 130
EAN:4043377282934
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud130 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-06X130 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 6X130
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud130 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,00 Sin IVA
/ 200 unidades
542,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

130 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (406)