DIN 84 INOX A2-50 M-01,2X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF1,2X8EFA2-50
Rubix:799137030000
fabricante:0084212 8
EAN:4043377007254
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-01,2X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 1,2X8

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM1,2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca1.2 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
687,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
832,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M1,2