DIN 966 INOX A2-50 M-02X010 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPH2X10EFA2-50
Rubix:799128738000
fabricante:096622 10
EAN:4043377121172
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-02X010 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 2X10 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
53,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
64,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella