DIN 84 INOX A2-50 M-03X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF3X8EFA2-50
Rubix:799115105000
fabricante:008423 8
EAN:4043377008169
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-03X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 3X8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
31,80 Sin IVA
/ 500 unidades
38,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M3