DIN 7983 INOX A2 M-05,5X016 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB5,5X16PZEFA2
Rubix:799134224000
fabricante:79832055 16
EAN:4043377168900
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-05,5X016 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 5,5X16 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
220,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)