DIN 84 INOX A4-50 M-03X030 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF3X30EFA4-50
Rubix:799136556000
fabricante:008443 30
EAN:4043377009920


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-03X030 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 3X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
100,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
30 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m3