DIN 84 INOX A2-50 M-03,5X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF3,5X5EFA2-50
Rubix:799136599000
fabricante:0084235 5
EAN:4043377008275
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-03,5X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 3,5X5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
56,80 Sin IVA
/ 500 unidades
68,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3.5 mm

Longitud

5 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M3