ISO 14581 INOX A2-50 M-02,5X008 TX8 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX2,5X8EFA2-50
Rubix:799131775000
fabricante:14581225 8
EAN:4043377115690


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-02,5X008 TX8 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 2,5X8 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
67,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm