DIN 84 INOX A4-50 M-02,5X030 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF2,5X30EFA4-50
Rubix:799136777000
fabricante:0084425 30
EAN:4043377009685


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-02,5X030 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 2,5X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
118,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2.5 mm
Longitud
30 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M2,5