ISO 10642 INOX A4-50 M-05X050 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC5X50EFA4-50ISO
Rubix:799122578000
fabricante:1064245 50
EAN:4043377183316
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X050 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 5X50 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,52 Sin IVA
/ 200 unidades
166,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m5

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)