DIN 965 INOX A2-50 M-02X004 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH2X4EFA2-50
Rubix:799132821000
fabricante:096522 4
EAN:4043377117083
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-02X004 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 2X4 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
33,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
40,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella