DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X030 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF2,5X30EFA2-50
Rubix:799136779000
fabricante:0084225 30
EAN:4043377007810
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X030 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2,5X30

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
71,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
86,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M2,5