ISO 14583 INOX A2-70 M-05X090 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX5X90EFA2-70
Rubix:799137553000
fabricante:1458325 90
EAN:4043377293305
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-05X090 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 5X90/90 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14583
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
230,00 Sin IVA
/ 200 unidades
278,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico